Elektronisk nåletang

Art.-nr.: 6725720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6725720
EAN/GTIN 4010886672570
Producentnummer 6725720
L-nummer L60160 5097
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ekstra slanke kæber og fin spids
Uden snit
ESD = Electro Static Discharge (elektrostatisk udladning)

Egenskab:

  • Kæbeform: flade runde kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 40 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: ESD 2K-håndtagsdæksler
  • Materiale: Specielt varmebehandlet stål
  • Overflade: Poleret stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen