• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pince à becs d'aiguille

Réf.: 6725720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; gris
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde; très étroite
Longueur mors/mâchoire 40 mm
Exécution des mors/mâchoires très étroit
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Type d’articulation articulation encastrée
Avec ressort d’ouverture non
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Caractéristiques antistatique
Matériau acier à outils spécial
Surface avec polissage
Longueur totale 150 mm

Identification et classification

Référence article 6725720
EAN / GTIN 4010886672570
Réf. fabricant 6725720
Article hors catalogue L60160 5097
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sans stries
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
ESD = électriquement conducteur

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 40 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Matériau: Acier de traitement spécial
  • Surface: acier poli
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non