Elektronické jehlové kleště

Artiklové číslo: 6725720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6725720
EAN / GTIN 4010886672570
Číslo výrobce 6725720
L-číslo L60160 5097
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Extra tenké čelisti a jemný hrot
Bez řezu
ESD = elektrostatický výboj

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 40 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Materiál: Speciální tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: Leštěná ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez