• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Set of circlip pliers

Nr art.: 6703080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Liczba narzędzi 4 szt.
Kształt szczęk prostych
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 Do zewnętrznych pierścieni osadczych; Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Bez luzu
Materiał stal
Powierzchnia Fosforowanie manganowe; matt
Metoda produkcji Kute
Norma DIN 5256
Długość całkowita 315 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6703080
EAN / GTIN 4010886670309
Numer producenta 6703080
Numer L L60160 5274
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Particularly suitable for barely accessible places
  • For internal and external circlip rings
  • With straight and 90 ° angled tips
  • With straight jaws

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 156 mm
  • VDE certified: no