Sada montážních kleští 4 ks.

Artiklové číslo: 6703080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Počet kusů nářadí 4 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Vlastnosti rukojeti Protiskluzové
Použití pojistného kroužku, DIN 5256 Pro vnější pojistné kroužky; Pro vnitřní pojistné kroužky
Obsah sada
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Bez vůle
Materiál Ocel
Povrch Fosfátováno hořčíkem; Matná
Výrobní proces Kované
Norma DIN 5256
Celková délka 315 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6703080
EAN / GTIN 4010886670309
Číslo výrobce 6703080
L-číslo L60160 5274
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Vhodná zejména pro těžko přístupné prostory
Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky
S rovnými čelistmi

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 156 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez