Set di pinze per fusibili

Codice art.: 6703080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Scatola
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Numero di utensili 4 pz.
Forma ganasce/forchetta diritte
Forma della punta a punta
Posizione punte forma diritta
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN 5256 for external circlips; for internal circlips
Contenuto set
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Caratteristiche Senza gioco
Materiale Acciaio
Superficie Es. fosfatata al manganese; matt
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN 5256
Lunghezza complessiva 315 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6703080
EAN / GTIN 4010886670309
Codice del produttore 6703080
Numero-L L60160 5274
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con ganasce dritte e piegate a 90 °
Con ganasce diritte

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 156 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no