Sæt med monteringstænger 4 stk.

Art.-nr.: 6703080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage Pap
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Antal værktøjer 4 stk.
Form, kæber/mund lige
Form, spids spids
Position, spids lige
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Brug af låsering, DIN 5256 til udvendige låseringe; til indvendige låseringe
Indhold set
Produkttype låseringstang
Egenskaber uden spil
Materiale Stål
Overflade manganfosfateret; måtte
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN 5256
Længde i alt 315 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6703080
EAN/GTIN 4010886670309
Producentnummer 6703080
L-nummer L60160 5274
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
  • Für Innen- und Außensicherungsringe
  • Mit geraden Backen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 156 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein