Jeu de pinces à fusibles

Réf.: 6703080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Carton
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Nombre d’outils 4 pc.
Forme mors/mâchoire droit
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Utilisation circlips, DIN 5256 pour circlips extérieurs; pour circlips intérieurs
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques sans jeu
Matériau Acier
Surface Aspet mat; avec phosphate de manganèse
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 5256
Longueur totale 315 mm

Identification et classification

Référence article 6703080
EAN / GTIN 4010886670309
Réf. fabricant 6703080
Article hors catalogue L60160 5274
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec becs droits et coudés à 90 °
Avec des mâchoires droites

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 156 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non