{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr de unelte | 4 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 | Pentru inele de siguranţă exterioare; Pentru inele de siguranţă interioare | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan; matt | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Lungimea totală | 315 mm |
| Cod articol | 6703080 | |
| EAN / GTIN | 4010886670309 | |
| Număr producător | 6703080 | |
| L-Număr | L60160 5274 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |