{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 stopni | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5745 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 122 mm | |
| Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 300 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita | 560 mm |
| Numer artykułu | 6702860 | |
| EAN / GTIN | 4010886670286 | |
| Numer producenta | 6702860 | |
| Numer L | L60160 2858 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |