{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha hrotu | zalomené | |
| Úhel | 90 stupeň | |
| Typ kloubu | Položený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5745 | Pro vnější pojistné kroužky | |
| Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky | 122 mm | |
| Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky | 300 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Celková délka | 560 mm |
| Katalogové číslo | 6702860 | |
| EAN / GTIN | 4010886670286 | |
| Číslo výrobce | 6702860 | |
| L-číslo | L60160 2858 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |