{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position pointe | avec coude | |
| Equerre | 90 degré | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Utilisation circlips, DIN ISO 5745 | pour circlips extérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 122 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 300 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | galvanisation | |
| Procédé de fabrication | trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Longueur totale | 560 mm |
| Référence article | 6702860 | |
| EAN / GTIN | 4010886670286 | |
| Réf. fabricant | 6702860 | |
| Article hors catalogue | L60160 2858 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |