Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 122-300 mm

Artikelnummer: 6702860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6702860
EAN/GTIN 4010886670286
Nummer fabrikant 6702860
L-nummer L60160 2858

Omschrijving

Omschrijving:

punten en arrêteerpal verzinkt
versterkte veiligheidsarmen
nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 190 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 560 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 3,5 mm
  • Asdiameter [inch]: 4.13/16-11.7/8
  • Asdiameter [mm]: 122-300
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen