Alicates para anillos de visión externa con un ángulo de 122-300mm

Número de artículo: 6702860
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Posición punta acodadas
Ángulo 90 grados
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura no
Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5745 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 122 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 300 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Protección antienganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie galvanizado/a
Procedimiento de fabricación Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5745
Longitud total 560 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6702860
EAN / GTIN 4010886670286
Número del fabricante 6702860
Número L L60160 2858
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
Brazos de seguridad reforzados
Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 190 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 560 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 3,5 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 4.13/16-11.7/8
  • Diámetro del eje [mm]: 122-300
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no