{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość całkowita L | 44 mm | |
| Długość grotu l1 | 20 mm | |
| średnica ostrza | 2,6 mm | |
| Oznaczenie producenta | 840/9 C | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 4 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2 | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 669934 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288168313 | |
| Numer producenta | 05135269001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |