• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Steel voor binnenzeskantbouten halfmoon, 4 mm, Zeskant: 2mm

Artikelnummer: 669934 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 840/9 C
Zeskant 2 mm
2,8 mm
Meslengte 20 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Aandrijfprofiel Halfmoon
Profiel-⌀ aandrijfzijde 4 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669934 2
EAN/GTIN 4013288168313
Nummer fabrikant 05135269001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.
Elektronica-schroevendraaiersets nr. 669630 / 669930.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan