Sekskantklinge Halfmoon, 4 mm 2 mm

Art.-nr.: 669934 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 840/9 C
sekskant 2 mm
Klinge-⌀ 2,8 mm
Klingelængde 20 mm
Hel længde 44 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Drevprofil Halfmoon
Profil-⌀ på drevside 4 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669934 2
EAN/GTIN 4013288168313
Producentnummer 05135269001

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet.

Passer til:

Skruetrækkerholder nr. 669931.
Elektronikskruetrækkersæt nr. 669630 str. 669930.

Bemærk:

Flere bitklinger under 669933669936.