{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Celková délka L | 44 mm | |
| Délka čepele l1 | 20 mm | |
| Průměr čepele | 2,6 mm | |
| Označení výrobce | 840/9 C | |
| Velikost pohonu, Upínač bitů | 4 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | S kulovou hlavou | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Upínač bitů | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 669934 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288168313 | |
| Číslo výrobce | 05135269001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |