Embout 6 pans Halfmoon, 4 mm, Hexagonal: 2mm

Réf.: 669934 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 840/9 C
Hexagonal 2 mm
⌀ lame 2,8 mm
Longueur lame 20 mm
Longueur totale 44 mm
Profil d'entraînement Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement Halfmoon
⌀ profil côté entraînement 4 mm
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 669934 2
EAN / GTIN 4013288168313
Réf. fabricant 05135269001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.
Jeux de tournevis électroniques 669630 / 669930.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933669936.