{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 000 mm | |
| Szerokość taśmy | 13 mm | |
| Kolor taśmy | żółty | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Materiał | Stal.; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 3 000 mm | |
| Brak odrzutu | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 6697920 | |
| EAN / GTIN | 4010886669792 | |
| Numer producenta | 6697920 | |
| Numer L | L60160 366 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |