Panglică de oțel 3 m

Cod articol.: 6697920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 3.000 mm
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 3.000 mm
Fără recul da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 6697920
EAN / GTIN 4010886669792
Număr producător 6697920
L-Număr L60160 366
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu clemă de reținere și opritor de revenire
Gradație mm
Bandă de oțel galbenă clasa de precizie II
Carcasă din plastic cromat, rezistentă la impact

Caracteristică:

  • Design: Cu clemă de reținere și opritor de revenire
  • Lățimea benzii [mm]: 13 mm
  • Lungimea benzii [mm]: 3000 mm
  • Clasa de precizie: II
  • Lungime [m]: 3 m
  • Material: Carcasă: plastic, cu bandă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu