Mètre ruban en acier de 3 m

Réf.: 6697920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6697920
EAN / GTIN 4010886669792
Réf. fabricant 6697920
Article hors catalogue L60160 366

Description

Description:

Graduation en mm
Avec label d’étalonnage
Feuillard d'acier jaune Classe de précision II

Caractéristique(s):

  • Version: Avec clip de maintien et arrêt de retour
  • Largeur de bande [mm]: 13 mm
  • Longueur de la bande [mm]: 3000 mm
  • Classe de précision: II
  • Longueur [m]: 3 m
  • Matériau: Boîtier : plastique, avec bande acier
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non