Rolbandmaat 3 m

Artikelnummer: 6697920
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6697920
EAN/GTIN 4010886669792
Nummer fabrikant 6697920
L-nummer L60160 366

Omschrijving

Omschrijving:

mm-indeling
met ijkteken
Gele stalen band, Nauwkeurigheidsklasse II

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met borgklem en terugloopblokkering
  • Bandbreedte [mm]: 13 mm
  • Bandlengte [mm]: 3000 mm
  • Nauwkeurigheidsklasse: II
  • Lengte [m]: 3 m
  • Materiaal: Behuizing: kunststof, met stalen band
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen