Svinovací metr 3 m

Artiklové číslo: 6697920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 000 mm
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Materiál ocel; plast
Celková délka 3 000 mm
Bez zpětného rázu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6697920
EAN / GTIN 4010886669792
Číslo výrobce 6697920
L-číslo L60160 366
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S aretační sponou a zpětným dorazem
mm stupnice
Žlutý ocelový pásek třídy přesnosti II
Chromované plastové pouzdro odolné proti nárazu.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S přídržnou sponou a zpětným dorazem
  • Šířka pásma [mm]: 13 mm
  • Délka pásky [mm]: 3000 mm
  • Třída přesnosti: II
  • Délka [m]: 3 m
  • Materiál: Pouzdro: plast, s ocelovým pásem
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez