Metro a nastro in acciaio 3 m

Codice art.: 6697920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6697920
EAN / GTIN 4010886669792
Codice del produttore 6697920
Numero-L L60160 366

Descrizione

Descrizione:

Graduazione in mm
Con marchio di taratura
Nastro d'acciaio giallo Classe di precisione II

Proprietà:

  • Design: Con clip di fissaggio e arresto di ritorno
  • Larghezza della banda [mm]: 13 mm
  • Lunghezza nastro [mm]: 3000 mm
  • Classe di precisione: II
  • Lunghezza [m]: 3 m
  • Materiale: Alloggiamento: plastica, con banda in acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no