Wkrętaki „Stainless” do śrub Pozidriv, z grotem ze stali stopowej, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 668290 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3355 PZ
wielkość gniazda krzyżowego 0
materiał Stal stopowa, INOX
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 141 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668290 0
EAN / GTIN 4013288107435
Numer producenta 05032030001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform , z tworzywa odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami.
Grot Wera Lasertip ze stali stopowej, z końcówką o małej chropowatości (od wielk. 1).