Wkrętaki „Stainless” do śrub Pozidriv, z grotem ze stali stopowej, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668290 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 178 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal stopowa
Oznaczenie producenta 3355 PZ
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 98 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
średnica ostrza 4,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia gładkie
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668290 1
EAN / GTIN 4013288107442
Numer producenta 05032031001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform , z tworzywa odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami.
Grot Wera Lasertip ze stali stopowej, z końcówką o małej chropowatości (od wielk. 1).