{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | pozidriv varžtams (PZ) | |
| Bendras ilgis L | 141 mm | |
| Geležtės ilgis l1 | 60 mm | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas | |
| Gamintojo pavadinimas | 3355 PZ | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Rankenos ilgis | 81 mm | |
| Apsauga nuo nuriedėjimo | taip | |
| Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) | PZ0 | |
| Geležčių skersmuo | 3 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | blizg. | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 668290 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288107435 | |
| Gamintojo numeris | 05032030001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |