Skruetrækker „Stainless” til Pozidriv, med specialstålklinge, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 668290 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3355 PZ
Klingelængde 60 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 81 mm
Afrulningsbeskyttelse ja
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ0
Klingediameter 3 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål
Overflade blank
Samlet længde 141 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668290 0
EAN/GTIN 4013288107435
Producentnummer 05032030001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Wera Lasertip-klinge af specialstål med microrå spids (fra str. 1).