Šroubovák „Stainless“ pro šrouby Pozidriv, s čepelí z ušlechtilé oceli, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 668290 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 141 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Označení výrobce 3355 PZ
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 81 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ0
Průměr čepele 3 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch lesklá, čistá
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668290 0
EAN / GTIN 4013288107435
Číslo výrobce 05032030001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z ušlechtilé oceli s mikrozdrsněným hrotem (od vel. 1).