Skruvdragare ”Stainless” för Pozidriv, med klinga av rostfritt stål 0

Art-nr: 668290 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3355 PZ
krysspårstorlek 0
Material Rostfritt stål, INOX
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668290 0
EAN/GTIN 4013288107435
Tillverkarens nummer 05032030001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av rostfritt stål med mikromatt mejselspets (fr.o.m. storlek 1).