Wkrętaki „Stainless” do śrub Pozidriv, z grotem ze stali stopowej, wielkość gniazda krzyżowego: 2

Nr art.: 668290 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal stopowa
Oznaczenie producenta 3355 PZ
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 105 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ2
Średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia gładkie
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668290 2
EAN / GTIN 4013288107459
Numer producenta 05032032001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform , z tworzywa odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami.
Grot Wera Lasertip ze stali stopowej, z końcówką o małej chropowatości (od wielk. 1).