{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| Szerokość szczęk | 49 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Masa całkowita | 475 g |
| Numer artykułu | 66601280 | |
| EAN / GTIN | 4018754039463 | |
| Numer producenta | 66601280 | |
| Numer L | L60010 3081 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |