• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rabitz- oder Monierzange L.280mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66601280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 280 mm
Breite Backen/ Maul 49 mm
geeignet für Draht (weich)
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche poliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 9242
Gewicht gesamt 475 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 66601280
EAN / GTIN 4018754039463
Herstellernummer 66601280
L-Nummer L60010 3081
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen
  • geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • induktiv gehärtete Schneiden
  • im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
  • verschleißfester Spezialstahl
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 475 g
  • Breite mm (b): 49 mm