{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ganasce / forchetta | 49 mm | |
| Per | Filo (morbido) | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tenaglia | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Normativa | DIN ISO 9242 | |
| Lunghezza complessiva L | 280 mm | |
| Peso totale | 475 g |
| Codice articolo | 66601280 | |
| EAN / GTIN | 4018754039463 | |
| Codice del produttore | 66601280 | |
| Numero-L | L60010 3081 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |