Clește de bizotat sau de montat L.280mm cap lustruit

Cod articol.: 66601280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 280 mm
Lăţime fălci/gură 49 mm
Recomandat pentru Sârmă (moale)
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă polizat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 9242
Greutate totală 475 g

Identificare și clasificare

Cod articol 66601280
EAN / GTIN 4018754039463
Număr producător 66601280
L-Număr L60010 3081
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru răsucirea și tăierea sârmei
  • Limitarea unghiului de deschidere pentru închiderea cu o singură mână
  • Forța de tăiere redusă necesară datorită geometriei optimizate a muchiei de tăiere
  • Margine de tăiere călite prin inducție
  • forjate în picătură, călite în ulei
  • Oțel special rezistent la uzură
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Cap: lustruit
  • Mânere: Lăcuit negru
  • Lungime mm (L): 280 mm
  • Greutate: 475g
  • Lățime mm (b): 49 mm