Štípací kleště D.280 mm hlava leštěné rukojeti černě lakované

Č. pol.: 66601280
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 66601280
EAN/GTIN 4018754039463
Číslo výrobcu 66601280
Číslo L L60010 3081

Popis

Popis:

  • DIN ISO 9242
  • Omezení úhlu otevření pro zavírání jednou rukou (DBGM)
  • Nízká řezná síla díky optimální geometrii řezání
  • Indukčně kalené řezné hrany pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Speciální ocel
  • zápustkově kované
  • kalené v olejové lázni

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: černě lakovaný
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 475 g
  • Šířka mm (b): 49 mm