Pince à raboter ou à monter L.280mm tête polie

Réf.: 66601280
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
Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Longueur totale L 280 mm
Mâchoire/mors larges 49 mm
Pour fil (souple)
Sommaire pièce unique
Type de produit tenaille
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier à outils spécial
Surface avec polissage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 9242
Poids total 475 g

Identification et classification

Référence article 66601280
EAN / GTIN 4018754039463
Réf. fabricant 66601280
Article hors catalogue L60010 3081
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour torsader et couper le fil
  • limitation de l’angle d’ouverture pour la fermeture d’une seule main
  • faible effort de séparation grâce à une géométrie de coupe optimale
  • tranchants trempés par induction
  • forgé en matrice, trempé à l’huile
  • acier spécial résistant à l’usure
  • DIN ISO 9242

Caractéristique(s):

  • PIVOT.: poli
  • Poignées: vernis noir
  • Longueur mm (L): 280 mm
  • Poids: 475 g
  • Largeur mm (b): 49 mm