Alicates para biselar o montar L.280mm cabeza pulida

Número de artículo: 66601280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Longitud total L 280 mm
Anchura de mordazas/boca 49 mm
Aptitud para Alambre (blando)
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Características Función de corte
Material acero especial para herramientas
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 9242
Peso total 475 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 66601280
EAN / GTIN 4018754039463
Número del fabricante 66601280
Número L L60010 3081
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para retorcer y cortar el alambre
  • Limitación del ángulo de apertura para el cierre con una mano
  • Escasa fuerza de corte necesaria gracias a la geometría optimizada del filo de corte
  • Filos de corte endurecidos por inducción
  • forjado, templado en aceite
  • Acero especial resistente al desgaste
  • DIN ISO 9242

Característica:

  • Encabezamiento: pulida
  • Mangos: barnizado negro
  • Longitud mm (L): 280 mm
  • Peso: 475 g
  • Anchura mm (b): 49 mm