Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 10mm

Nr art.: 662500 10
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 312 mm
Długość grotu l1 200 mm
Materiał stal stopowa
Norma DIN 5265
Oznaczenie producenta 3334
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 112 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Średnica ostrza 9 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 662500 10
EAN / GTIN 4013288107381
Numer producenta 05032007001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowanedo znormalizowanych rowków śrub.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze strefami miękkimi, ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i tym samym chroni dłoń i ramię.
Grot Wera Lasertip® ze stali stopowej, ze stożkowym ostrzem
o małej chropowatości (od wielk. 3,5).

Norma:

DIN 5265, kształt A.

Wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.