{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Longueur totale L | 312 mm | |
| Longueur lame l1 | 200 mm | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Norme | DIN 5265 | |
| Référence fabricant | 3334 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 112 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Longueur profil l2 | 10 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 662500 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288107381 | |
| Réf. fabricant | 05032007001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |