Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 6,5mm

Nr art.: 662500 6,5
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 255 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal stopowa
Norma DIN 5265
Oznaczenie producenta 3334
Metoda wykonania kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 105 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Długość profilu l2 6,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 662500 6,5
EAN / GTIN 4013288107367
Numer producenta 05032005001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowanedo znormalizowanych rowków śrub.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze strefami miękkimi, ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i tym samym chroni dłoń i ramię.
Grot Wera Lasertip® ze stali stopowej, ze stożkowym ostrzem
o małej chropowatości (od wielk. 3,5).

Norma:

DIN 5265, kształt A.

Wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.