{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3334 | |
Šírka čepele b | 10 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 312 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 662500 10 | |
EAN/GTIN | 4013288107381 | |
Číslo výrobcu | 05032007001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou Kraftform 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
9,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 312 | 294 | 295 |
Dĺžka čepele | 200 | 175 | 175 |
Šírka čepele b | 10 | 10 | 10 |
Hrúbka čepelí a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 | 13 | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |