{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 198 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Oznaczenie producenta | 3335 | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 98 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Długość profilu l2 | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 662500 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288107343 | |
| Numer producenta | 05032003001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |