{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3334 | |
Širina oštrice b | 10 mm | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 312 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 662500 10 | |
EAN / GTIN | 4013288107381 | |
Broj proizvođača | 05032007001 |