{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 287 mm | |
| Długość grotu l1 | 175 mm | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Oznaczenie producenta | 3334 | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 112 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Długość profilu l2 | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 662500 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288107374 | |
| Numer producenta | 05032006001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |