Groty wymienne do Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 7IP

Nr art.: 659996 7IP
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
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Zielony
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub z gniazdem TORX Plus®
Długość grotu 175 mm
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6,3 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 0,9
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza Groty wymienne
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego 0,9 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 0,9 Nm
Messtechnik mechanicznie
Długość całkowita L 175 mm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659996 7IP
EAN / GTIN 2050001930583
Numer producenta 29007
Producent/osoba odpowiedzialna S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Opis

Pasuje do:

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych, nr 659990.