{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | žalios spalvos | |
| Perdavos profilis | atsuktuvas Torx Plus® varžtams | |
| Geležtės ilgis | 175 mm | |
| Tinkamas keičiamų ašmenų skersmuo | 6,3 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Nustatytas sukimo momentas | 0,9 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Jungčių forma | keičiama geležtė | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | be ekrano | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,9 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 0,9 Nm | |
| Visas ilgis L | 175 mm |
| Produkto numeris | 659996 7IP | |
| EAN / GTIN | 2050001930583 | |
| Gamintojo numeris | 29007 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com |