Torque-skifteklinge til Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 7IP

Art.-nr.: 659996 7IP
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
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grøn
Drivprofil skruetrækker til TORX Plus®-skruer
Længde, klinge 175 mm
Passende udskiftelige knivdiametre 6,3 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstillet moment 0,9
Indhold enkelt del
Produkttype momentskruetrækker
Tilslutningens form udskiftelig klinge
Display ingen visning
Momentområde, min. 0,9 Nm
Momentområde, maks. 0,9 Nm
Messtechnik mekanisk
Længde i alt L 175 mm
Messfunktionen moment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659996 7IP
EAN/GTIN 2050001930583
Producentnummer 29007
Producent/ansvarlig person S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Betegnelse

Passer til:

Momentskruetrækker-sortiment 659990.