Izmjenjivi nastavak Torque za Torx Plus® 7IP

Artikl br.: 659996 7IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 7IP
ukupna duljina 175 mm
Okretni moment 0,9 Nm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
⌀ oštrice 6,3 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659996 7IP
EAN / GTIN 2050001930583
Broj proizvođača 29007

Opis

Odgovara:

Asortiman moment ključeva br. 659990.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu